Referenties
Brockhaus HEUER:100180
Rubix:18010108

Productdetails : HEUER BANKSCHROEF 180 MM VAST
Heuer bankschroef met verzinkte zwengel met aangeklonken veiligheidsringen. Mechanisch gesmede voorbek en achterbek met aambeeld. Beschermd liggend precisielager van de draadspindel. Hoge en optimale spankracht door de centrisch aangebrachte draadspindel. Met aangesmede, geharde pijpenklem. Voor de beroepsmatige gebruiker en de veeleisende doe-het-zelver.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 225 mm |
| Gewicht | 29000 g |
| Type | regelmatig |
| Bekkenbreedte | 180 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 467,68 excl. BTW
/ stuk
€ 565,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
