FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14S-G14-2 566618

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-L1-14S-G14-2
Rubix:05110732
Fabrikant:566618
EAN:4052568100513
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14S-G14-2 566618

Technische samenvatting

Typeaansluitbalk voor vuvg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14S-G14-2 566618


Aansluitstrip VABM-L1-14S-G14-2 Rastermaat=16 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x40x75 mm
Logistiek gewicht129,8 g
Typeaansluitbalk voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 43,69 excl. BTW
/ stuk
€ 52,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden