FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-6-PT-L 1247976

Baret

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-C8-12E-G14-6-PT-L
Rubix:05114705
Fabrikant:1247976
EAN:4052568229016
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-6-PT-L 1247976

Technische samenvatting

Typeaansluitblok
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-6-PT-L 1247976


Klemmenstrook VABM-C8-12E-G14-6-PT-L Modulaire afmeting=12 mm, Max. aantal ventielposities=6, Corrosieweerstandsklasse KBK=0, Max. aandraaimoment voor ventielmontage=0,6 Nm, Max. aandraaimoment, wandmontage=5 Nm
Connection strip VABM-C8-12E-G14-6-PT-L Pitch=12 mm, Max. number of valve positions=6, Corrosion resistance class KBK=0, Max. tightening torque valve fastening=0.6 Nm, Max. tightening torque wall mounting=5 Nm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaansluitblok
Aangepaste tariefcode84819000
429,43 excl. BTW
/ stuk
519,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen