SMC BESCHERMHOES KR-08C1

Spatbescherming

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KR-08C1
Rubix:05283751
Fabrikant:KR-08C1
SMC BESCHERMHOES KR-08C1
Documenten

Productdetails : SMC BESCHERMHOES KR-08C1


De vlamwerende one-touch-fittingen uit de KR-serie kunnen worden gebruikt voor een breed drukbereik, van een laag vacuüm tot een druk van 145 PSI. Het gebruik van een speciaal profiel zorgt voor een goede afdichting en minder weerstand bij het inbrengen van de buis. KR-fittingen zijn effectief bij leidingen in een kleine ruimte. Het lichaam en het schroefdraadgedeelte kunnen draaien.

Sterke punten

Voorkomt dat slangen losraken van de fittingen
Geschikt voor zowel nylon als dubbellaagse slangen
Diverse maten passend bij de KR-fittingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht2 g
Aansluiting 28
Maximumtemperatuur60 °C
Diameter buis8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,00 excl. BTW
/ 10 stuks
4,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen