FESTO T-INSTEEKKOPPELING QSMT-3 153365

T-insteekkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSMT-3
Rubix:06143112
Fabrikant:153365
EAN:4052568034238
FESTO T-INSTEEKKOPPELING QSMT-3 153365

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1for 3 mm o.d. pipe (push-in push-in fitting)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING QSMT-3 153365


T-insteekkoppeling QSMT-3 Grootte=mini, Nominale grootte=1,6 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x35x10 mm
Logistiek gewicht1,76 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1for 3 mm o.d. pipe (push-in push-in fitting)
Profielmini
Aansluiting 2for 3 mm o.d. pipe (push-in push-in fitting)
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
2,20 excl. BTW
/ stuk
2,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden