Referenties
Base Protection:CA-B0872-CWA 46
Rubix:A0948875
Fabrikant:CA-B0872-CWA 46
EAN:8057741717669

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-FREE S3 MT 46
Zool met AirTech + Tpu-Skin ultraflex profiel voor maximale flexibiliteit. Hoog antivermoeidheidseffect tijdens het lopen; de dikte van het profiel is aanzienlijk verminderd om meer botsenergie te absorberen en het lichaamsgewicht sneller te verdelen.
Waterafstotend gevet leren bovenwerk voor water-, vocht- en stoombestendigheid. TPU-tip beschermt de tip tegen schuren en stoten. Gewatteerde lycra kraag beschermt de wreef zonder te vernauwen.
SmellStop voering in 3D technische stof. gecombineerd met een antibacteriële behandeling die onaangename geurtjes elimineert. ademend. absorberend en desorberend. Uitneembare, geparfumeerde Dry'n Air anatomische binnenzool met een systeem van kanalen en gaatjes om de luchtcirculatie in de schoen te bevorderen.
Norm: EN20345 S3 SRC
Waterafstotend gevet leren bovenwerk voor water-, vocht- en stoombestendigheid. TPU-tip beschermt de tip tegen schuren en stoten. Gewatteerde lycra kraag beschermt de wreef zonder te vernauwen.
SmellStop voering in 3D technische stof. gecombineerd met een antibacteriële behandeling die onaangename geurtjes elimineert. ademend. absorberend en desorberend. Uitneembare, geparfumeerde Dry'n Air anatomische binnenzool met een systeem van kanalen en gaatjes om de luchtcirculatie in de schoen te bevorderen.
Norm: EN20345 S3 SRC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | grijs |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,98 excl. BTW
/ paar
€ 89,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
46
