FESTO INDIVIDUELE AANSLUITPLAAT NAU-1/4-1B-ISO 9485

Basisplaat NAU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NAU-1/4-1B-ISO
Rubix:05104157
Fabrikant:9485
EAN:4052568001896
FESTO INDIVIDUELE AANSLUITPLAAT NAU-1/4-1B-ISO 9485

Technische samenvatting

Typeenkele verbindingsplaat volgens iso 5599-1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INDIVIDUELE AANSLUITPLAAT NAU-1/4-1B-ISO 9485


Individuele aansluitplaat NAU-1/4-1B-ISO met gatenpatroon volgens ISO 5599/1, inbouwmaten volgens VDMA 24345, met aansluiting onderaan. Volgens norm=ISO 5599-1, Toelating=UL - Recognized (OL), Soort bevestiging=met doorgangsboring, Aansluiting hulpstuurlucht 12/14=G1/8, Pneumatische aansluiting 1=G1/4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht217,6 g
Typeenkele verbindingsplaat volgens iso 5599-1
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
€ 24,31 excl. BTW
/ stuk
€ 29,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen