FESTO MAGNEETSPOEL MSFW-24-50/60-EX 536932

Magneetspoel MSFW

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MSFW-24-50/60-EX
Rubix:05090580
Fabrikant:536932
EAN:4052568049119
FESTO MAGNEETSPOEL MSFW-24-50/60-EX 536932
Technische samenvatting
Typef magneetspoel msfw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETSPOEL MSFW-24-50/60-EX 536932


Magneetspoel MSFW-24-50/60-EX volgens ATEX-richtlijn 94/9/EG-ATEX, categorie 3. Met kartelmoer en veerring. Inbouwpositie=willekeurig, Schakelpositie-indicator=nee, Min excitatietijd=10 ms, Inschakelduur=100%, Prestatiefactor cos (phi)=0,7

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht83,92 g
Typef magneetspoel msfw
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,37 excl. BTW
/ stuk
27,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen