FESTO HAAKSE VERBINDINGSPLAAT NAVW-1/2-3-ISO 152791
Basisplaat NAVW
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NAVW-1/2-3-ISO
Rubix:05104167
Fabrikant:152791
EAN:4052568070441

Technische samenvatting
| Type | vergrendelingspaneel voor hoekverbinding volgens iso 5599-1 |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO HAAKSE VERBINDINGSPLAAT NAVW-1/2-3-ISO 152791
Haakse verbindingsplaat NAVW-1/2-3-ISO met gatenpatroon volgens ISO 5599/1, voor batterijmontage, zijdelingse aansluiting en onderaan. Volgens norm=ISO 5599-1, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Productgewicht=1020 g, Aansluiting hulpstuurlucht 12/14=G1/8, Pneumatische aansluiting 2=G1/2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1015 g |
| Type | vergrendelingspaneel voor hoekverbinding volgens iso 5599-1 |
| Land van oorsprong | ES |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,29 excl. BTW
/ stuk
€ 64,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen