FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VABF-S4-2-P1A14-G18 8000693
VABF Functioneel element
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABF-S4-2-P1A14-G18
Rubix:05127928
Fabrikant:8000693
EAN:4052568256227

Documenten
Productdetails : FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VABF-S4-2-P1A14-G18 8000693
verticale druktoevoerplaat VABF-S4-2-P1A14-G18 Breedte = 18 mm, gebaseerd op de norm = ISO 15407-2, montagepositie = elke, pneumatische verticale stapeling = alternatieve druktoevoer voor 1 en 14, werkdruk = -0,9 - 10 bar
Vertical supply plate VABF-S4-2-P1A14-G18 Width=18 mm, Based on standard=ISO 15407-2, Mounting position=any, Pneumatic height chaining=Alternative pressure supply for 1 and 14, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | functie-element voor type 44 vtsa, iso 5599-2 |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,12 excl. BTW
/ stuk
€ 106,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen