Referenties
SMC:EX600-ED4
Rubix:A0727791
Fabrikant:EX600-ED4
EAN:3618036109955

Documenten
Productdetails : SMC EINDPLAAT D SIDE M12 EX600-ED4
Gecentraliseerd multipoint-veldbussysteem voor digitale en analoge I/O Maximaal 9 input-/output-/IO-Link-units Maximaal 1280 inputs/1280 outputs Toepasselijke klep series: JSY, nieuwe SY, VQC, S0700, SV Protocollen: IO-Link, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK Behuizing: tot IP67.
Sterke punten
Connector types: M12, 7/8 inch IP67-behuizing conform.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ex600, eindplaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,32 excl. BTW
/ stuk
€ 146,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen