FESTO VERBINDINGSPLAAT NAW-1/8-02-VDMA-VL 161111
Basisplaat NAW
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NAW-1/8-02-VDMA-VL
Rubix:05090588
Fabrikant:161111
EAN:4052568012243

Documenten
Productdetails : FESTO VERBINDINGSPLAAT NAW-1/8-02-VDMA-VL 161111
Verbindingsplaat NAW-1/8-02-VDMA-VL Zijdelingse aansluitingen. Breedte=18 mm, Gebaseerd op norm=ISO 15407-1, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Productgewicht=130 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 133 g |
| Type | ondersokkel volgens iso 15407-1 |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,11 excl. BTW
/ stuk
€ 29,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen