Referenties
Festo:LR-D-DI-MAXI
Rubix:A0836278
Fabrikant:546511
EAN:4052568353711

Productdetails : FESTO BASISVENTIEL LR-D-DI-MAXI 546511
LR-D-DI-MAXI BASISVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Materiaal | zink (drukgiet) en nbr (afdichtingen/membraan) |
| Debiet | 1440761 l/h |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Versteltype | direct bediend membraanregelventiel met draaiknop (met vergrendeling) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,55 excl. BTW
/ stuk
€ 207,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen