BATA SOK LADY BAMBOO ECO ESD MT35-38
BATA SOK LADY BAMBOO ECO ESD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:131911102-35-38
Rubix:A0599030
Fabrikant:131911102-35-38
EAN:8712843715868

Documenten
Productdetails : BATA SOK LADY BAMBOO ECO ESD MT35-38
Een lichtgewicht en extra zachte werksok, speciaal gevormd voor de vrouwenvoet. Gemaakt van viscose van bamboe en wol voor zachtheid en vochtregulatie plus polyamide voor sterkte van de sok. Door de combinatie van uitstekende vochtregulerende eigenschappen en Polyfresh® gerecyclede polyestervezels blijven de voeten aangenaam droog en fris. Door de Ultrafresh® behandeling krijgen onaangename geurtjes geen kans.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 35/38 |
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Materiaal | 31% viscose van bamboe, 30% polyamide, 29% polyfresh® (gerecycled polyester), 8% wol, 1% bekinox® (metaalvezel), 1% lycra® (elastaan) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,80 excl. BTW
/ 6 paar
€ 71,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
