BATA VEILIGHEIDSSCHOEN DYNA BOA ESD HRO LG S1P W MT 38
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN DYNA BOA ESD HRO LG S1P W
Zie technische informatieReferenties
Bata:719-26160-38-W
Rubix:A0719558
Fabrikant:719-26160-38-W
EAN:8712843717107



Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN DYNA BOA ESD HRO LG S1P W MT 38
De Dyna is een laag model, S1PS veiligheidsschoen met een sneaker silhouette, ontworpen voor veiligheid en optimaal comfort. Het bovenwerk is gemaakt van slijtbestendig textiel. De robuuste Vibram® loopzool is SR-gecertificeerd en biedt optimale grip. Met het Boa® Fit System vind je snel een nauwkeurige pasvorm. De EVA tussenzool is voorzien van Bata’s 3B-Motion technologie dat een aanzienlijke energieboost geeft bij elke stap. Dit voorkomt vermoeidheid en zorgt voor meer comfort gedurende de werkdag.
Dyna is beschikbaar in maten 35 tot en met 47, in een standaard breedtemaat (W).
EIGENSCHAPPEN
Balgtong, Bata Cool Comfort® voering, Detection friendly, FlexGuard® composite, Microfiber Hielstuk/Tegenvoering, Odor Control
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 p src |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,65 excl. BTW
/ paar
€ 136,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
38
