SMC IONIZER IZS40-1120-06B

Ionisatiestaven IZS40

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:IZS40-1120-06B
Rubix:05288795
Fabrikant:IZS40-1120-06B
SMC IONIZER IZS40-1120-06B

Technische samenvatting

Typeizs40
Uitvoeringstandaardtype (type 40)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC IONIZER IZS40-1120-06B


Ionisatiestaaf
•IZS40: Basistype (AC, DC) / IZS41: Hoge snelheid (AC, Sensing AC, DC) / IZS42: Dubbel AC-type.
•Controller geïntegreerd in de balk.
•Autobalance-sensor, feedbacksensor.
•Draadloze afstandsbediening.
•Overgangsbedrading voor seriële aansluiting van ionisatoren.
•Display en waarschuwingsalarmen.

Type: 40 (Standaardtype)
Balklengte: 1120mm
Elektrodenaaldmateriaal: Hoge-snelheid de-ioniserende cartridge (wolfraam)
Uitgang: NPN (of geen voor type 40)
Voedingskabel: 3m
One-touch fitting: 06
Beugel: B (Met beugel)
Sensor: Ingebouwde sensor
Optie: Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeizs40
Uitvoeringstandaardtype (type 40)
Spanning26,4 V
Serieizs40/41/42
1.110,48 excl. BTW
/ stuk
1.343,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen