Referenties
Festo:EGSK-33-400-10P
Rubix:05116300
Fabrikant:562781
EAN:4052568209896

Documenten
Productdetails : FESTO ELEKTROSLEDE EGSK-33-400-10P 562781
Elektrosledes EGSK-33-400-10P Werkslag=400 mm, Grootte=33, Reversspeling=<= 20 µm, Spindeldiameter=10 mm, Spindelsteek=10 mm/U
Electric slide EGSK-33-400-10P 562781
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5335 g |
| Type | elektrische schuif |
| Uitvoering | egsk |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.647,78 excl. BTW
/ stuk
€ 1.993,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen