Referenties
Festo:MHA3-PR8-3-1/8
Rubix:05094207
Fabrikant:525224
EAN:4052568161699

Documenten
Productdetails : FESTO BATTERIJBLOK MHA3-PR8-3-1/8 525224
Batterijblok MHA3-PR8-3-1/8 voor aansluitplaatventielen MHA3-…-HC/TC Max. aantal ventielplaatsen=8, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging aansluitplaat=(* met doorgangsboring, * met DIN-rail), Bevestigingstype ventiel=met inwendige schroefdraad, Pneumatische aansluiting 1/33=G1/4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 170x60x102 mm |
| Logistiek gewicht | 766,34 g |
| Type | batterijblok |
| Uitvoering | mha3 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,21 excl. BTW
/ stuk
€ 170,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen