Referenties
Festo:MHA2-PR4-5-M5
Rubix:05128946
Fabrikant:525128
EAN:4052568082703

Documenten
Productdetails : FESTO BATTERIJBLOK MHA2-PR4-5-M5 525128
spruitstukblok MHA2-PR4-5-M5 voor semi-inlineventiel MHA2-...-HC/TC Max. aantal klepposities=4, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Productgewicht=340 g, Bevestigingsmethode voor subbasis=(* met doorvoergat, * met hoedrail), Bevestigingsmethode voor klep=met binnendraad
Manifold block MHA2-PR4-5-M5 525128
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | batterijblok |
| Uitvoering | mha2 |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,10 excl. BTW
/ stuk
€ 95,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen