Groefkogellager SKF BB1-3056 C, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm
BB1
Zie technische informatieReferenties
SKF:BB1-3056 C
Rubix:03473348
Fabrikant:52522
EAN:7316570281873




Productdetails : SKF BB1 3056 C KOGELLAGER EENRIJIG
Radiale kogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, kunnen axiale en radiale belastingen in beide richtingen opnemen en vragen weinig onderhoud. Radiale kogellagers zijn de meest gebruikte types, dus SKF produceert ze in vele uitvoeringen, varianten en maten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 110,7 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | bb1 |
| Referentietoerental | 28000 rpm |
| Grenstoerental | 18000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14800 N |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,40 excl. BTW
/ stuk
€ 31,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
