Referenties
Facom:BC.21VSE
Rubix:10100888
EAN:3148510141510

Documenten
Productdetails : FACOM ISOLATIEMAT BC.21VSE
De isolatiemat van FACOM, vervaardigd uit rubber, is ontworpen om professionals te beschermen tijdens elektrische werkzaamheden en onderhoud onder spanning. De mat biedt een betrouwbare en veilige elektrische isolatie.
Kenmerken:
Deze rubberen isolatiemat combineert optimale flexibiliteit met een hoge mechanische sterkte. De dikte van 3,2 mm zorgt voor een doeltreffende isolatie, terwijl de mat licht genoeg blijft om gemakkelijk te hanteren. Met de hardheid van 60 DIDC biedt hij een uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid. Dankzij de passende afmetingen kunnen risicovolle zones effectief worden afgedekt, waardoor een betrouwbare bescherming tegen elektrische gevaren wordt gegarandeerd. Het eenvoudige, functionele ontwerp maakt een snelle installatie mogelijk en biedt veelzijdig gebruik in de werkplaats en op locatie.
Specificaties:
• Materiaal: isolerend rubber
• Dikte: 3,2 mm
• Hardheid: 60 DIDC (Shore-hardheid)
• Afmeting: 0,6 tot 1 m² (afhankelijk van model)
• Gewicht: 2,5 of 4,2 kg (afhankelijk van model)
• Type isolatie: bedoeld om geleidende oppervlakken af te dekken en te beschermen
• Kleur: grijs
• FACOM-referentie: BC.VSE
Normen:
Deze isolatiemat voldoet aan de norm NF EN 61111 (voorheen NF C 18-421). Deze norm is van toepassing op isolatiematten van elastomeer, die professionals beschermen tegen elektrische risico’s door hen te isoleren van de vloer bij installaties voor wissel- en gelijkstroom.
Merkinformatie:
FACOM, dat in 1918 werd opgericht, is een toonaangevend Frans merk op het gebied van handgereedschap en professionele uitrusting. Al meer dan een eeuw is het een belangrijke referentie binnen sectoren zoals mechanica, luchtvaart, elektrotechniek en industrieel onderhoud. Het merk biedt duizenden producten aan, van sleutels en schroevendraaiers tot innovatieve opbergsystemen. FACOM is in heel Europa actief en staat bekend om zijn betrouwbaarheid en voortdurende innovatie.
Kenmerken:
Deze rubberen isolatiemat combineert optimale flexibiliteit met een hoge mechanische sterkte. De dikte van 3,2 mm zorgt voor een doeltreffende isolatie, terwijl de mat licht genoeg blijft om gemakkelijk te hanteren. Met de hardheid van 60 DIDC biedt hij een uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid. Dankzij de passende afmetingen kunnen risicovolle zones effectief worden afgedekt, waardoor een betrouwbare bescherming tegen elektrische gevaren wordt gegarandeerd. Het eenvoudige, functionele ontwerp maakt een snelle installatie mogelijk en biedt veelzijdig gebruik in de werkplaats en op locatie.
Specificaties:
• Materiaal: isolerend rubber
• Dikte: 3,2 mm
• Hardheid: 60 DIDC (Shore-hardheid)
• Afmeting: 0,6 tot 1 m² (afhankelijk van model)
• Gewicht: 2,5 of 4,2 kg (afhankelijk van model)
• Type isolatie: bedoeld om geleidende oppervlakken af te dekken en te beschermen
• Kleur: grijs
• FACOM-referentie: BC.VSE
Normen:
Deze isolatiemat voldoet aan de norm NF EN 61111 (voorheen NF C 18-421). Deze norm is van toepassing op isolatiematten van elastomeer, die professionals beschermen tegen elektrische risico’s door hen te isoleren van de vloer bij installaties voor wissel- en gelijkstroom.
Merkinformatie:
FACOM, dat in 1918 werd opgericht, is een toonaangevend Frans merk op het gebied van handgereedschap en professionele uitrusting. Al meer dan een eeuw is het een belangrijke referentie binnen sectoren zoals mechanica, luchtvaart, elektrotechniek en industrieel onderhoud. Het merk biedt duizenden producten aan, van sleutels en schroevendraaiers tot innovatieve opbergsystemen. FACOM is in heel Europa actief en staat bekend om zijn betrouwbaarheid en voortdurende innovatie.
Sterke punten
• Betrouwbare bescherming tegen elektrische risico’s dankzij gecertificeerde isolatie
• Uitstekende duurzaamheid dankzij de hardheid van 60 DIDC en optimale dikte
• Veelzijdig inzetbaar in werkplaatsen, op bouwplaatsen en in industriële omgevingen
• Uitstekende duurzaamheid dankzij de hardheid van 60 DIDC en optimale dikte
• Veelzijdig inzetbaar in werkplaatsen, op bouwplaatsen en in industriële omgevingen
Toepassingen
Deze FACOM isolatiemat wordt gebruikt in omgevingen waar veilige elektrische isolatie vereist is. Hij is ideaal voor werkstations van elektriciens, onderhoudstechnici en operators die aan laagspanningsinstallaties werken. In werkplaatsen wordt deze mat gebruikt om vloeren of werkvlakken te isoleren tijdens interventies. Op bouwplaatsen dient hij als aanvullende bescherming tegen accidenteel contact met geleidende oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4173 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 530x270x100 mm |
| Gewicht verpakking | 4173 g |
| Dikte | 3,2 mm |
| Breedte | 1000 mm |
| Kleur | grijs |
| Lengte | 1000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,51 excl. BTW
/ stuk
€ 162,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
