GISS ISOLATIEMAT G-MAT VOLT 100X150CM 0 (1 KV) - 868055

Spanning isolatiemat G-MAT VOLT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:868055
Rubix:22851596
EAN:3660338219344
GISS ISOLATIEMAT G-MAT VOLT 100X150CM 0 (1 KV) - 868055

Technische samenvatting

Dikte3 mm
Breedte1000 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS ISOLATIEMAT G-MAT VOLT 100X150CM 0 (1 KV) - 868055


Norm BS EN61111:2009

Isolatiemat beschikbaar in verschillende diktes, afhankelijk van de vereiste klasse (afhankelijk van de werkspanning).
Uitstekend geschikt voor gebruik onder stroomverdeelpaneel of kast onder spanning.
Geribbeld oppervlak voor perfecte hechting. Bestand tegen oliën, zuren en lage temperaturen.
3 JAAR GARANTIE.

Sterke punten

Beschermt tegen het risico van elektrocutie
Oliebestendig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid24
Dikte3 mm
Breedte1000 mm
Kleurzwart
Lengte1500 mm
Materiaalepdm
€ 133,48 excl. BTW
/ stuk
€ 161,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Dikte