GISS VLOERMAT ANTISLIP G-MAT 1,2X10M - 868004

Vloerbedekking Anti-slip begane G-MAT

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:868004
Rubix:22851550
EAN:3660338218958
GISS VLOERMAT ANTISLIP G-MAT 1,2X10M - 868004
Technische samenvatting
Dikte1,5 mm
Breedte1200 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS VLOERMAT ANTISLIP G-MAT 1,2X10M - 868004


Pastillé vloerbedekking in PVC (met 5-10 % van natuurlijke rubber). Anti-slip en bestendig, hij zorgt voor een comfortabele isolatie voor koude en harde beton, en verzekert(verzekert) een zekere geluidsisolatie. Industriële toepassingen rond het plannen van het werk, de vertegenwoordigingen(de postkantoren), de loopbruggen.
Dikte: 1,5 mm.
Gegarandeerd 3 jaar.

Sterke punten

Practical solution for development and renovation of shelves

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Dikte1,5 mm
Breedte1200 mm
Kleurzwart
Lengte10000 mm
Materiaalpvc + 5-10 % van natuurlijke rubber
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
397,56 excl. BTW
/ stuk
481,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen