NORTON LAMELLENSTIFT BDX ALOX 30X30X6 R207 P40

BDX - Spindelflapwielen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Norton:66261138108
Rubix:A0175199
EAN:8711479969744
NORTON LAMELLENSTIFT BDX ALOX 30X30X6 R207 P40

Technische samenvatting

Diameter30 mm
Dikte30 mm
Korrel40
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORTON LAMELLENSTIFT BDX ALOX 30X30X6 R207 P40


Lamellenschuurwielen zijn ontworpen voor een consistente afwerking met een uniforme snijsnelheid en hebben een voortdurende slijtage waardoor nieuw schuurmateriaal vrijkomt. Door hun constructie zijn ze ook ideaal voor het schuren van contouren en oneffen oppervlakken.
Flap Wheel - Norton BDX - 30x30mm x6mm SK(C) Gr40

Sterke punten

Een universeel product voor een goede afwerking van staal en roestvrij staal. De flappen met sleuven verbeteren de flexibiliteit en het gebruiksgemak, en passen zich gemakkelijk aan contouren en moeilijk bereikbare plaatsen aan. De aluminiumoxidekorrel zorgt voor een agressieve snede met een lange levensduur. Goede snijsnelheid bij afwerking onder lage druk met de mogelijkheid om een zeer goede afwerking achter te laten.

Toepassingen

Sanding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter30 mm
Dikte30 mm
Korrel40
€ 41,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 50,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen