FLEXOVIT LAMELLENSTIFT ALOX SPEEDOFLEX 50X20X6 KX300/310 P80
Lamellenwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:63642585449
Rubix:23974160
Fabrikant:63642585449
EAN:3157625587526

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT LAMELLENSTIFT ALOX SPEEDOFLEX 50X20X6 KX300/310 P80
Lamellenwielen op markeerder voor het bewerken van verschillende materialen. De Speedoflex KX31 Plus is geschikt voor het bereiken van een consistente afwerking. Het schuurlinnen is koelzweterig en geschikt voor gevormde oppervlakken.
Toepassingen
Rechte slijper
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Dikte | 20 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 65,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
