Kegellager SKF 30312 J2/Q, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 34.14 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:30312 J2/Q
Rubix:03046126
Fabrikant:37154
EAN:7316577748898

Productdetails : SKF 30312 J2/Q KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers hebben conische binnen- en buitenringloopbanen en conische rollen. Ze zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te vangen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en axiale belastingen. De projectielijnen van de loopbanen komen samen op een gemeenschappelijk punt op de lageras om een echte rolbeweging te bieden en daardoor lage wrijvingsmomenten tijdens het gebruik. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe naarmate de contacthoek α groter wordt. De grootte van de contacthoek, die gewoonlijk tussen 10° en 30° ligt, hangt samen met de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Opvangt axiale belastingen in één richting
- Lage wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
- Opvangt axiale belastingen in één richting
- Lage wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33,5x130x130 mm |
| Logistiek gewicht | 1949 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 34,14 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 303 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4000 rpm |
| Grenstoerental | 5300 rpm |
| Totale breedte lager | 33,5 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16800 N |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,58 excl. BTW
/ stuk
€ 84,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
