Zoeken op referentie, artikel, merk, omschrijving …
nl
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(105.400)
Tooling & Verspaning
(99.188)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(112.093)
Gereedschappen & Meettechniek
(55.645)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(80.669)
Onderhoud & Reparatie
(4.927)
Lastechniek
(2.064)
Bevestiging & Montage
(79.128)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.365)
Lagertechniek
(49.154)
Lineair techniek
(2.007)
Aandrijvingen en rollenbanen
(1.905)
Riem -en kettingtechniek
(33.122)
Askoppelingstechniek
(3.017)
Afdichtingstechniek aandrijving
(13.736)
Dempingtechniek
(1.743)
Smeertechniek aandrijving
(716)
Bekijk Mechanische aandrijving
Glijlager-, kogel- en rollenomloopgeleidingen
(1.197)
Spindelaandrijvingen
(34)
As- / rollengeleidingen
(753)
Modules / systemen
(23)
Bekijk Lineair techniek
Rubix Categorieën
Mechanische aandrijving
Lineair techniek
Glijlager-, kogel- en rollenomloopgeleidingen
Profiel railgeleidingen
Rollen/kogelgeleiderblok
THK LINEAIR SHS 30 V/SS
THK LINEAIR SHS 30 V/SS
Bearings
Zie technische informatie
Referenties
THK:
SHS30VSS
Rubix:
03601414
Fabrikant:
SHS30VSS
Productdetails : THK LINEAIR SHS 30 V/SS
Thk Linear Block
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Een productgegevensfout melden
Toevoegen
Vergeet niet in te loggen of te registeren
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
INA KWVE 25 B NL V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
INA KWLT30-H-V2-G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
INA KWSE 25 L V2 G1 RECHTGELEIDINGSWAGEN
INA KWVE 45 B SN V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
THK LINEAIR WAGEN SRS9XMUU(GK) BLOCK
INA KWSE 45 V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
INA KWLT30-AL-V0-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
INA KWVE 35 B N V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
INA KWLT15-AS-V1-G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
INA KWSE 20 HL G3 V1 RECHTGELEIDINGSWAGEN
INA KWVE 30 B SL V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
INA KWVE 15 W V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
INA KWLT25-S-V0-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
INA KWLT30-S-V1-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
INA KWLT20-AL-V2-G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN