INA KWVE 15 W V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE15-W-V2-G4
Rubix:03146256
Fabrikant:0290386180350

Documenten
Productdetails : INA KWVE 15 W V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 260 g |
| Breedte | 55,6 mm |
| Lengte | 68 mm |
| Hoogte op geleiders | 21 mm |
| Bouwmaat | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,57 excl. BTW
/ stuk
€ 159,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
