THK LINEAIR WAGEN SRS9XMUU(GK) BLOCK
THK miniature guide car (VA)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
THK:SRS-9-X-M-UU (CK-GK)
Rubix:A0196714

Documenten
Productdetails : THK LINEAIR WAGEN SRS9XMUU(GK) BLOCK
THK miniature guide car (VA)
THK miniature guide car (VA)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 20 mm |
| Lengte | 30,8 mm |
| Hoogte op geleiders | 10 mm |
| Bouwmaat | 9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,93 excl. BTW
/ stuk
€ 55,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
