FESTO GELEIDINGSCILINDER DGRF-C-GF-32-90-PPVA-R 563366
Begeleide rit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DGRF-C-GF-32-90-PPVA-R
Rubix:A0561901
Fabrikant:563366(DGRF-C-GF-32-90-PPVA-R)

Technische samenvatting
| Type | begeleide rit |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 90 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DGRF-C-GF-32-90-PPVA-R 563366
Sterke punten
•De geleide aandrijving wordt gebruikt waar hygiëne, reinigingsgemak en weerstand belangrijk zijn, voornamelijk in droge en spatwaterzones in de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie
Corrosiebestendig in zware omgevingsomstandigheden
Gemakkelijk te reinigen ontwerp
NSF H1-conforme smering
Bestand tegen conventionele reinigingsmiddelen
Om hygiënische redenen moeten de schroefdraden op de eindkappen worden afgedicht met geschikte plugschroeven
Met een drooglopende afdichting (A3) blijft de aandrijving betrouwbaar functioneren, zelfs als het smeermiddel door veelvuldig reinigen is weggespoeld
Corrosiebestendig in zware omgevingsomstandigheden
Gemakkelijk te reinigen ontwerp
NSF H1-conforme smering
Bestand tegen conventionele reinigingsmiddelen
Om hygiënische redenen moeten de schroefdraden op de eindkappen worden afgedicht met geschikte plugschroeven
Met een drooglopende afdichting (A3) blijft de aandrijving betrouwbaar functioneren, zelfs als het smeermiddel door veelvuldig reinigen is weggespoeld
Toepassingen
Industrieel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | begeleide rit |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 90 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 633,33 excl. BTW
/ stuk
€ 766,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen