FESTO SPINDELAS ELGC-BS-KF-60-500-12P 8061495
Lineaire actuator met kogelomloopspindel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ELGC-BS-KF-60-500-12P
Rubix:05112657
Fabrikant:8061495
EAN:4052568295844

Technische samenvatting
| Type | elektromechanische lineaire as met kogelomloopspindel |
|---|---|
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGC-BS-KF-60-500-12P 8061495
Voor toepassingen waar compacte afmetingen essentieel zijn, kunnen deze assen worden gecombineerd tot zeer ruimtebesparende handlingsystemen die naadloos passen in assemblagesystemen, test- en inspectiesystemen, handlingsystemen voor kleine onderdelen, desktoptoepassingen en in de elektronica-industrie. De voordelige lineaire assen ELGC bieden een optimale verhouding tussen installatieruimte en werkruimte.
Sterke punten
Optimale verhouding tussen installatieruimte en werkruimte
Beschermd tegen externe invloeden door interne geleiding
Uniek montagesysteem
Compact dubbel lager geïntegreerd in de as om ruimte te besparen
Breed scala aan montagemogelijkheden voor optimale machine-integratie
Beschermd tegen externe invloeden door interne geleiding
Uniek montagesysteem
Compact dubbel lager geïntegreerd in de as om ruimte te besparen
Breed scala aan montagemogelijkheden voor optimale machine-integratie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektromechanische lineaire as met kogelomloopspindel |
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 766,92 excl. BTW
/ stuk
€ 927,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen