FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DGPL-25-574-PPV-A-KF-B 161792
Lineaire aandrijving
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DGPL-25-574-PPV-A-KF-B
Rubix:A0604768
Fabrikant:161792(DGPL-25-574-PPV-A-KF-B)

Technische samenvatting
| Type | lineaire aandrijving |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 574 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DGPL-25-574-PPV-A-KF-B 161792
Positionering en Soft Stop-toepassingen als integraal onderdeel van de klep Terminal CPX – het modulaire perifere systeem voor gedecentraliseerde automatiseringstaken. Dankzij het modulaire ontwerp kunnen kleppen, digitale in- en uitgangen, positioneringsmodules en eindpositiecontrollers, afhankelijk van de toepassing, op vrijwel elke gewenste manier worden gecombineerd op de CPX-terminal
Sterke punten
•Pneumatiek en elektrotechniek – besturing en positionering op één platform
Innovatieve positioneringstechnologie – zuigerstang aandrijvingen, stangloze aandrijvingen, roterende aandrijvingen
Aandrijving via veldbus
Onderhoud op afstand, diagnose op afstand, webserver, sms- en e-mailwaarschuwingen zijn allemaal mogelijk via TCP/IP
Modules kunnen snel worden verwisseld en uitgebreid zonder de bedrading te wijzigen
Innovatieve positioneringstechnologie – zuigerstang aandrijvingen, stangloze aandrijvingen, roterende aandrijvingen
Aandrijving via veldbus
Onderhoud op afstand, diagnose op afstand, webserver, sms- en e-mailwaarschuwingen zijn allemaal mogelijk via TCP/IP
Modules kunnen snel worden verwisseld en uitgebreid zonder de bedrading te wijzigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | lineaire aandrijving |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 574 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.421,61 excl. BTW
/ stuk
€ 2.930,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen