FESTO KOPPELINGSBEHUIZING EAMK-A-L48-48A 558012

Behuizing EAMK-A

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMK-A-L48-48A
Rubix:05115820
Fabrikant:558012
EAN:4052568096595
FESTO KOPPELINGSBEHUIZING EAMK-A-L48-48A 558012
Technische samenvatting
Typekoppelingshuis eamk
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELINGSBEHUIZING EAMK-A-L48-48A 558012


Koppelingsbehuizing EAMK-A-L48-48A geschikt voor tandriemas EGC-...-TB Grootte=80, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C
Coupling housing EAMK-A-L48-48A 558012

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht176,19 g
Typekoppelingshuis eamk
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,03 excl. BTW
/ stuk
47,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen