SKF SYJ 508 LAGERHUIS STAAND LEEG

Behuizing voor insteeklager

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SYJ 508
Rubix:03078534
Fabrikant:27339
EAN:7316570215076
SKF SYJ 508 LAGERHUIS STAAND LEEG

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SYJ 508 LAGERHUIS STAAND LEEG


Staande lagerhuizen zijn ontworpen voor het plaatsen van een insteeklager. De gietijzeren lagerhuizen zijn sterk, stijf en kosteneffectief. Ze zijn geschikt voor de meeste toepassingen en kunnen direct met bouten aan een steunvlak worden bevestigd. Deze variant voldoet aan de Japanse standaarden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1280 g
Binnendiameter80 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte99 mm
Breedte49 mm
Ashoogte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten136,5 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84839020
€ 29,37 excl. BTW
/ stuk
€ 35,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen