SKF SYJ 514 LAGERHUIS STAAND LEEG

Behuizing voor insteeklager

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SYJ 514
Rubix:03078535
Fabrikant:27340
EAN:7316570905205
SKF SYJ 514 LAGERHUIS STAAND LEEG

Technische samenvatting

Binnendiameter125 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SYJ 514 LAGERHUIS STAAND LEEG


Staande lagerhuizen zijn ontworpen voor het plaatsen van een insteeklager. De gietijzeren lagerhuizen zijn sterk, stijf en kosteneffectief. Ze zijn geschikt voor de meeste toepassingen en kunnen direct met bouten aan een steunvlak worden bevestigd. Deze variant voldoet aan de Japanse standaarden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4423,9 g
Binnendiameter125 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte155,5 mm
Breedte72 mm
Ashoogte79,4 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten210 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84833032
135,99 excl. BTW
/ stuk
164,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen