Referenties
INA:GEH72-PBS
Rubix:03126690
Fabrikant:0008886640000
EAN:4012802808278

Productdetails : INA GEH 72 PBS SPANLAGERHUIS STAAND
Staande lagerhuis
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 94,4x165x165 mm |
| Logistiek gewicht | 57 g |
| Binnendiameter | 72 mm |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Breedte | 94,4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,35 excl. BTW
/ stuk
€ 30,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
