SKF SY 504 M LAGERHUIS STAAND LEEG

Behuizing voor insteeklagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SY 504 M
Rubix:03078204
Fabrikant:27292
EAN:7316570518252
SKF SY 504 M LAGERHUIS STAAND LEEG

Technische samenvatting

Binnendiameter47 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 504 M LAGERHUIS STAAND LEEG


Staande lagerhuizen zijn ontworpen voor het plaatsen van een insteeklager. De gietijzeren lagerhuizen zijn sterk, stijf en kosteneffectief. Ze zijn geschikt voor de meeste toepassingen en kunnen direct met bouten aan een steunvlak worden bevestigd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x127x89 mm
Logistiek gewicht399,5 g
Binnendiameter47 mm
Materiaalstaal
Hoogte44,3 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte32 mm
Ashoogte33,3 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84839020
€ 17,93 excl. BTW
/ stuk
€ 21,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden