Referenties
SKF:SY 507 M
Rubix:03078192
Fabrikant:27297
EAN:7316570082722

Productdetails : SKF SY 507 M LAGERHUIS STAAND LEEG
Staande lagerhuizen zijn ontworpen voor het plaatsen van een insteeklager. De gietijzeren lagerhuizen zijn sterk, stijf en kosteneffectief. Ze zijn geschikt voor de meeste toepassingen en kunnen direct met bouten aan een steunvlak worden bevestigd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x160x139 mm |
| Logistiek gewicht | 1054,9 g |
| Binnendiameter | 72 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 69,3 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,12 excl. BTW
/ stuk
€ 26,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden