SKF SY 511 M LAGERHUIS STAAND LEEG
Behuizing voor insteeklagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:SY 511 M
Rubix:03078198
Fabrikant:27301
EAN:7316570551389

Documenten
Productdetails : SKF SY 511 M LAGERHUIS STAAND LEEG
Staande lagerhuizen zijn ontworpen voor het plaatsen van een insteeklager. De gietijzeren lagerhuizen zijn sterk, stijf en kosteneffectief. Ze zijn geschikt voor de meeste toepassingen en kunnen direct met bouten aan een steunvlak worden bevestigd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2510 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 126 mm |
| Buitendiameter | 219 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Ashoogte | 63,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 171,5 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,99 excl. BTW
/ stuk
€ 56,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden