SKF SYK 504 LAGERHUIS STAAND LEEG

Behuizing voor insteeklagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SYK 504
Rubix:03476028
Fabrikant:27362
EAN:7316571396545
SKF SYK 504 LAGERHUIS STAAND LEEG

Technische samenvatting

Binnendiameter47 mm
Materiaalcomposiet
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SYK 504 LAGERHUIS STAAND LEEG


Pillow (plummer) block-behuizingen zijn ontworpen om een inzetlager te huisvesten. Behuizingen van composietmaterialen zijn lichtgewicht maar robuust en hebben een uitstekende corrosiebestendigheid. Ze zijn geschikt voor de meeste toepassingen en kunnen rechtstreeks aan een draagvlak met bouten worden bevestigd.
Staande lagerhuizen zijn ontworpen voor het plaatsen van een insteeklager. Lagerhuizen van composietmateriaal zijn licht maar robuust en hebben een uitstekende corrosiebestendigheid. Ze zijn geschikt voor de meeste toepassingen en kunnen direct met bouten aan een steunvlak worden bevestigd.

Sterke punten

- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Verdraagt hoge en lage temperaturen
- Lichtgewicht
- Recyclebaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht105 g
Binnendiameter47 mm
Materiaalcomposiet
Hoogte64,5 mm
Lengte126 mm
Lagertypeinzetlager
Type lagerunitalleen behuizing
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Breedte32 mm
Ashoogte33,3 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten96,5 mm
Bekledingzonder
Bouwvormpillow (plummer) block
Aantal schroefgaten voor bevestigingselementen2
Nasmeeropeningnee
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84839020
€ 11,14 excl. BTW
/ stuk
€ 13,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen