SKF SY 513 M LAGERHUIS STAAND LEEG

Behuizing voor insteeklagers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:SY 513 M
Rubix:03078041
Fabrikant:27303
EAN:7316577060808
SKF SY 513 M LAGERHUIS STAAND LEEG

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF SY 513 M LAGERHUIS STAAND LEEG


Staande lagerhuizen zijn ontworpen voor het plaatsen van een insteeklager. De gietijzeren lagerhuizen zijn sterk, stijf en kosteneffectief. Ze zijn geschikt voor de meeste toepassingen en kunnen direct met bouten aan een steunvlak worden bevestigd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3826 g
Binnendiameter120 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte150 mm
Buitendiameter258 mm
Breedte65 mm
Ashoogte76,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten203 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84839020
€ 77,02 excl. BTW
/ stuk
€ 93,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden