SKF TU 506 M LAGERHUIS LEEG

Behuizing voor insteeklagers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:TU 506 M
Rubix:03073982
Fabrikant:28013
EAN:7316570519198
SKF TU 506 M LAGERHUIS LEEG

Technische samenvatting

Binnendiameter62 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF TU 506 M LAGERHUIS LEEG


Gietijzeren take-up lagerhuizen zijn niet-gedeelde lagerhuizen van grijs gietijzer en zijn ontworpen om een hoge mate van stijfheid te bieden en hoge belastingen op te vangen vanuit verschillende richtingen. Dit soort belastingen komen gewoonlijk voor in transporteurs, rolbedden en brekers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht958 g
Binnendiameter62 mm
Breedte37 mm
Buitendiameter62 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84839020
€ 34,40 excl. BTW
/ stuk
€ 41,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden