FESTO SENSORBOX SRBE-CA3-YR90-N-1-N-C2M20-EX 3471017

Behuizing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SRBE-CA3-YR90-N-1-N-C2M20-EX
Rubix:05119968
Fabrikant:3471017
EAN:4052568269708
FESTO SENSORBOX SRBE-CA3-YR90-N-1-N-C2M20-EX 3471017

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO SENSORBOX SRBE-CA3-YR90-N-1-N-C2M20-EX 3471017


Eindschakelaar SRBE-CA3-YR90-N-1-N-C2M20-EX voor terugkoppeling en positiebewaking van procesventielen, te gebruiken met pneumatische oscillerende cilinders, inductief meetprincipe. Vorm=hoekig, Volgens norm=(* EN 60947-5-2, * ISO 5211, * VDI/VDE 3845), Goedkeuring=RCM-merk, CE-merk (zie verklaring van overeenstemming)=(* volgens Europese EMC-richtlijn, * volgens Europese ATEX-richtlijn (explosieve atmosfeer)), ATEX-gascategorie=II 2G

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesensordoos
267,43 excl. BTW
/ stuk
323,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen