SCHNEIDER DRUKKNOPKAST XALK-01

Behuizingsdeksel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Schneider Electric:XALK01
Rubix:3499112996
EAN:3389110115826
SCHNEIDER DRUKKNOPKAST XALK-01

Technische samenvatting

Typeaandrijving
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SCHNEIDER DRUKKNOPKAST XALK-01


Deze serie bedieningsstations is ontworpen voor de industrie en de dienstensector en combineert eenvoudige installatie met compacte afmetingen en flexibiliteit. Ze zijn ideaal voor toepassingen die een goede weerstand tegen chemische stoffen en/of dubbele elektrische isolatie vereisen.

Sterke punten

Volledig gemonteerde en ongemonteerde stations
Verlichte lensunits met "beschermde LED"
Elektrisch contact met lage belasting
Schroefklemverbinding of gebruik PCB-verbindingen met pinnen voor printplaten
Conformiteit met IEC-, UL- en CSA-normen
UL- en CE-markering
IP 65, NEMA 4 & 4X stof- en vochtbestendig

Toepassingen

Industrie: voedingsmiddelen en dranken, chemische industrie, papierfabrieken, maritieme toepassingen
Dienstensector en infrastructuur: bouwers van energiedistributiepanelen, voedingsmiddelen en dranken, autowasstraten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaandrijving
Materiaalpolycarbonate
€ 17,73 excl. BTW
/ stuk
€ 21,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen