BAHCO STEEKBEITEL KUNSTSTOF 10MM 1031-10

Beitel 1031

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:1031-10
Rubix:10090501
EAN:7314150025442
BAHCO STEEKBEITEL KUNSTSTOF 10MM 1031-10

Technische samenvatting

Blad lengte140 mm
Breedte blad10 mm
Handvatkunststof
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO STEEKBEITEL KUNSTSTOF 10MM 1031-10


Handgreep van rood hard kunststof. Voorzichtigheid bij gebruik van een hamer blijft geboden. Alle steekbeitels zijn vervaardigd van kwaliteitsstaal met een conische hals. Over de gehele lengte, tot de helft van de bladdikte schuin, facet geslepen 10. Vanaf de snijkant over bijna de gehele lengte gehard en beschermd met een roestwerende, transparante lak. Het gehele blad kan effectief worden herslepen.

Sterke punten

•Comfortable compound handle fits comfortably into the hand
Precision ground blade for maximum sharpness
Varnished blade for increased rust resistance
Hardened and tempered high quality steel for long-lasting performance
Protective holster and tip protector included

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht190 g
Blad lengte140 mm
Breedte blad10 mm
Handvatkunststof
Aangepaste tariefcode82021000
€ 22,14 excl. BTW
/ stuk
€ 26,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen