Referenties
Gedore:EI-1100 CT2-1.04/12A
Rubix:10019648
Fabrikant:2927276
EAN:4010886945254
Productdetails : GEDORE CT-MODULE 2/2 L-BOXX 136 LEEG - EI-1100 CT2-1.04/12A
Schuimstofmodule 2/2 L-BOXX 136 leeg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Hoogte | 315 mm |
| Breedte | 310 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,96 excl. BTW
/ stuk
€ 78,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

