METABO PLATTEBEITEL SDS-MAX PROF.PREM.400X25 629181000
Beitels, SDS-max "professional premium"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:629181000
Rubix:A0215869
Fabrikant:629181000
EAN:4007430314567

Productdetails : METABO PLATTEBEITEL SDS-MAX PROF.PREM.400X25 629181000
Zelfslijpende snijkanten voor maximale sloopprestatie, Maximale afname door efficiëntere slagoverdracht en extra snijkanten, De innovatieve kopvorm voorkomt op betrouwbare wijze vastklemmen, Speciaal gehard staal en bijzondere oppervlaktebehandeling zorgen voor maximale standtijden en productief werken., Voor harde materialen, voor algemene beitel- en breekwerkzaamheden van metselwerk, beton en losse stenen, bv. voor het leggen van leidingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | staal |
| Totale lengte | 400 mm |
| Type schacht | sds-max |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,25 excl. BTW
/ stuk
€ 31,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen