METABO BEITELS SDS-MAX 400X25 MM 623464000 (PK=10ST)
Beitels, SDS-max "professional"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623464000
Rubix:A0218175
Fabrikant:623464000
EAN:4007430185235

Productdetails : METABO BEITELS SDS-MAX 400X25 MM 623464000 (PK=10ST)
Speciaal gehard staal en bijzondere oppervlaktebehandeling zorgen voor hoge standtijden en productief werken., Voor iets zachtere materialen, voor algemene beitel- en breekwerkzaamheden van metselwerk, beton en losse stenen (gericht breekeffect)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | staal |
| Totale lengte | 400 mm |
| Type schacht | sds-max |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,00 excl. BTW
/ pak
€ 148,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen