METABO TEGELBEITEL SDS-PLUS 165X75 MM 631449000
Beitels, SDS-plus "professional"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:631449000
Rubix:A0216504
Fabrikant:631449000
EAN:4007430205834

Productdetails : METABO TEGELBEITEL SDS-PLUS 165X75 MM 631449000
Speciaal gehard staal en een bijzondere oppervlaktebehandeling zorgen voor hoge standtijden en productief werken., Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, Extreem breed werkblad en korte schacht, bijzonder geschikt voor het verwijderen van grote oppervlakken tegels en sierpleister.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | staal |
| Totale lengte | 165 mm |
| Type schacht | sds-plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,00 excl. BTW
/ stuk
€ 29,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden