METABO BREDE BEITEL SDS-MAX 50X400 MM 623355000
Beitels, SDS-max "professional"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623355000
Rubix:A0218227
Fabrikant:623355000
EAN:4007430438256
Productdetails : METABO BREDE BEITEL SDS-MAX 50X400 MM 623355000
Speciaal gehard staal en bijzondere oppervlaktebehandeling zorgen voor hoge standtijden en productief werken., Voor het universeel verwijderen van materiaal in grotere omvang. Universeel bruikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 400 mm |
| Type schacht | sds-max |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,88 excl. BTW
/ stuk
€ 38,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
